Digitalni 2D-višinski merilnik Linear Height, Tip: PROMO015

Št. art.: 405308 PROMO015
Popust
8.999,34 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LH-600
Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 600 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 972 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Preklop koraka številk 0,1/0,01/0,001/0,0001 mm
Diagonala prikazovalnika 21,3 cm
Prikaz z osvetljenim ozadjem Da
Točnost (L = merilna dolžina v mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Raven natančnosti ponovitve 0,4 µm
Ravnost 4 µm
Odstopanje od pravokotnosti (čelno) 5 µm
Metoda pomikanja merilnih sani pnevmatska
Izvedba brez držala
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Nikelj-kovinski hidrid
Merilna sila 1 N
Merilno orodje digitalni
Celotna višina 996 mm
Masa 26,1 kg
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 405308 PROMO015
Številka proizvajalca PROMO015
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Linear Height LH-600F/FG je vrhunski 2D-višinski merilnik, ki združuje intuitivno upravljanje, večnamenskost in izjemno natančnost.
  • Meritve se lahko izvajajo prek hibridnega krmilnika z zaslonom na dotik in vgrajeno membransko tipkovnico
  • Najmanjša številska vrednost koraka je 0,1 µm
  • Odlična natančnost (1,1+0,6L/600) µm
  • Dvosmerni prenos podatkov Digimatic (Digimatic S1)
  • Rezultate meritev lahko natisnete s tiskalnikom potrdil ali tiskalnikom Digimatic (DP-1 VA) in jih pošljete v računalnik prek brezžične komunikacije, kabla USB ali ključa USB
  • Pnevmatski pogonski mehanizem
  • Samodejno izvajanje programov za dele v priučenem zaporedju
  • Odlična vizualizacija tolerančnih primerjav GO/±NG
  • Samostojno delovanje z akumulatorjem

Obseg dobave:

Vključuje napajalni kabel (CEE) in e-učenje