Ročni voziček - dvoosni

Št. art.: 4051L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 4051L
EAN/GTIN 4017976440514
Številka proizvajalca 4051L
L-število L90070 403
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Varjeno iz jeklenih sekancev in jeklenih cevi, prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. Z nakladalno površino, 2 čelnima stenama višine 300 mm (cevast jeklen okvir z vodoodporno vezano ploščo) in 2 vzdolžnima vstavnima stenama iz vodoodporne vezane plošče višine 220 mm. Vrtljivo krmiljenje z vlečno kljuko in ročajem. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Tehtnica z varnostnim ročajem z mehkim pokrovom za oprijem in samodejnim blaženim vračanjem v mirujoči položaj. Samodejna parkirna zavora na sprednjih kolesih.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina delovne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 550
Višina nakladalne površine (mm): 308
delovna dolžina (mm): 1272
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 1192
Pnevmatike: Zrak
Velikost kolesa (mm): 260 × 85