Kombinirani ključ OPEN BOX SW 2″ L.530mm

Št. art.: 40487272
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40487272
EAN/GTIN 4018754020362
Številka proizvajalca 40487272
L-število L60010 4476
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Kakovostni kombinirani ključ OPEN BOX, imperialni, obroč in čeljusti pod kotom 15°, dolžina 530 mm, DIN 3113 oblika A / ISO 7738 oblika A, kromirano legirano jeklo, kromirano, 40487272.
Lastnosti:
  • palec, enako Zev ključa
  • Položaj čeljusti 15°
  • Obroč z dvojnim šestkotnikom in profilom AS-Drive
  • Stran obroča je bila povečana za 15
  • Okrepljena povezava med čeljustjo in gredjo
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • prijeten, nedrseč občutek zaradi okroglega zaključka STAHLWILLE
  • kovani, kaljeni in ohlajeni v oljni kopeli
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • a1: 14 mm
  • a2: 21 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 74 mm
  • DIN: DIN 3113 oblika A
  • Dolžina mm (L): 530 mm
  • Položaj čeljusti: 15°
  • Masa: 1700 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 2 ″
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 2 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 2 ″
  • Širina mm (b): 103 mm