Dvojni odprti ključ mali ELECTRIC SW 9/16″ L.131mm

Št. art.: 40463434
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40463434
EAN/GTIN 4018754020041
Številka proizvajalca 40463434
L-število L60010 544
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40463434 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 9/16 Lmm 131 Bmm 28,3 Amm 3 Gewicht g 36 Packnorm (Stück) 10
Lastnosti:
  • palec, enako Zev ključa
  • Ravna zasnova, položaj čeljusti 15° in 75°
  • Stabilna, tanka in lahka konstrukcija
  • Visoka upogibna trdnost zaradi dvojnega T-profila
  • nedrseča, koži prijazna površina z okroglim zaključkom STAHLWILLE
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • a: 3 mm
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • Dolžina mm (L): 131 mm
  • Položaj čeljusti: 15/75 °
  • Masa: 36 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″
  • Širina po ploskvah 1 [palec]: 9/16 ″
  • Širina po ploskvah 2 [palec]: 9/16 ″