Nastavljiv ključ z odprtim koncem max.SW 30mm D.207mm

Št. art.: 40260108
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
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40260108
EAN/GTIN 4018754299584
Številka proizvajalca 40260108
L-število L60010 6486
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Nastavitveni vijak za levičarje
  • Položaj čeljusti 22,5°
  • Kromirano legirano jeklo, fosfatirano
  • DIN 3117 / ISO 6787 oblika B / ASME B 107.100

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 207 mm
  • Masa: 310 g
  • Zev ključa maks.: 30 mm