Nastavljiv ključ z odprtim koncem max.SW 13mm D.115mm

Št. art.: 40250104
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
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40250104
EAN/GTIN 4018754299492
Številka proizvajalca 40250104
L-število L60010 6476
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Nastavitveni vijak v smeri urinega kazalca
  • Položaj čeljusti 22,5°
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3117 / ISO 6787 Oblika B / ASME B107.100

Lastnosti:

  • Dolžina mm (L): 115 mm
  • Masa: 52 g
  • Zev ključa maks.: 13 mm