Opis:
Električni pogoni so ″univerzalni vseobsegajoči″. Zagotavljajo visoko zmogljivost glede na njihovo velikost in težo. Še posebej so primerni za uporaba z brusilnimi orodji, ki zahtevajo konstantno število vrtljajev. Električni pogon se lahko uporablja skoraj povsod. Uporabljajo se v različnih industrijah v različnih procesih. Stalno spremenljivo elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča uporaba različnih orodij na enem orodju. Zmogljiv pogon je primeren za Heavy uporaba. število vrtljajev se lahko stalno regulira. Pogon je optimalno zasnovan za priporočena orodja z notranjim navojem ali prirobnico (maks Premer orodja do 115 mm). Stikalo za vklop/izklop je mogoče zakleniti. 4 m napajalni kabel, 1 vpenjalna prirobnica, 1 hitrovpenjalna matica, pokrov za zaščito površine, ročaj proti tresljajem.
Lastnosti:
- Poraba energije: 1750 vatov
- Izhodna moč: 1150 vatov
- Razpon hitrosti od: 2800 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 11500 vrt./min
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 70 mm
- vpenjalo orodij Bore Ø: 22,23 mm
- Metrična dolžina: 400 mm
- Neto teža: 2,8 kg
- Ø nit: M14
- Višina: 80 mm
Prednosti:
- Robusten dizajn stroj za Heavy uporaba.
- Digitalna elektronika za stalno držanje kompleta število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Zaščita pred ponovnim zagonom padca napetosti (USP).
Opomba:
- Uporabite ustrezen zaščitni pokrov za odrezano brušenje (HT-SV) ali površinsko brušenje (FL-SV) s premerom 115 mm.