KOMPOZITNA krtača RBUP Ø 150x25x50,8 mm luknja keramično-filamentna-Ø 1,10 mm zrnatost 80 stacionarna

Št. art.: 4007220956700
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220956700
EAN/GTIN 4007220956700
Številka proizvajalca 79184165
L-število L51510 938
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

ščetka, ki deluje še posebej agresivno. Zaradi plastične obloge je še posebej primeren za snemanje težko obdelanih komponent, kot so glave motorja ali zobniki, in za površinsko obdelavo. Zasnovan posebej za industrijsko uporaba. Kompozitne krtače PFERD TOOLS so posebej zasnovane za industrijsko, avtomatizirano uporaba. Primerni so za različne obdelovalne naloge in jih je zaradi različnih možnosti vpenjanja mogoče uporabljati na številnih različnih pogonskih strojih. To daje prednost, da se lahko proizvodnja in predelava obdelovanca izvedeta na istem stroju. To zmanjšuje delovno intenzivno ročno delo in zagotavlja ponovljive rezultate s kratkimi cikli. Za učinkovit uporaba je treba uskladiti številne parametre uporabe, kot sta čas strojne obdelave in podajanje, ter izbrati ustrezen ščetka. Za ščetke s keramičnimi zrni (CO) je značilna visoka žilavost in zelo dobra sposobnost rezanja. Za doseganje visokih vrednosti odstranjevanja in agresivnega vedenja ščetkanja. Plastično obrezovanje vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 3600 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 900 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 1500 vrt./min
  • Metrična širina: 25 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Širina namestitve: 25 mm
  • Ø Luknja: 50,8 mm
  • Ø material za skladiščenje: 1,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Material za skladiščenje: Keramična brusna zrna (CO)
  • Velikost zrnja: 80
  • Dolžina, obrezovanje: 32 mm

Prednosti:

  • Visoka življenjska doba in agresiven učinek ščetkanja zaradi zelo visoke gostote naselitve.
  • Izjemno gladko delovanje zaradi enakomerne porazdelitve materiala za polnjenje.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
  • Za še posebej agresiven uporaba in visoko kakovost površine obdelovanca.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Polnilni material CO je primeren za posebno agresiven uporaba in visoko kakovost površine obdelovanca. Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Prosimo, naročite adapter Pairs APM 50,8 ločeno.

Ustreznih izdelkov