Diamantna delavniška pila trikotna 100 mm D151 (srednja) za trde materiale

Št. art.: 4007220955895
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220955895
EAN/GTIN 4007220955895
Številka proizvajalca 15403151
L-število L51130 133
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Diamantne datoteke in listi se uporabljajo tam, kjer običajne datoteke ne uspejo zaradi trdote materiala, ki ga je treba obdelati. Diamantne datoteke in plošče se uporabljajo tudi za strojno obdelavo kaljenega jekla. Delovne temperature so tako nizke, da ne pride do kemične obrabe. Tako se lahko višja trdota diamantnega zrna uporablja za daljši življenjska doba. Diamantne delavniške datoteke se med drugim uporabljajo pri izdelavi velikih orodij. Priložena je ergonomska knjižica z datotekami. Datoteke v delavnici DIAMANT so priložene ergonomski knjižici z datotekami.

Lastnosti:

  • Oblika: Trikotnik
  • Metrična širina: 7 mm
  • Velikost zrnja: D 151
  • Dolžina, blazinica: 85 mm
  • Dolžina, skupno: 100 mm

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
  • Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov
    • Jekleno ohišje
    • Ferit (magnetni material)
    • Steklo
    • Grafit in elektroogljik
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Tehnična keramika
    • Orodna jekla
    • Volframov karbid

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.