Opis:
Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Z orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na tržišču. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. garnitura za površinsko obdelavo od grobe do zrcalno polirane. Sestavljen je iz brusilnikov iz vlaken COMBICLICK, netkanih brusilnikov, brusilnikov iz klobučevine, oporni brusni krožnik in ujemajočih se polirna pasta. Univerzalna polirna pasta ni na voljo posamično, ampak samo v garnitura.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: KOMPLET CC 115 M14
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Ø nit: M14
Prednosti:
- Usklajen predizbor najpogostejših variant.
- Spoznavanje in testiranje obsežnega sistema.
- Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje in hladno brušenje.
- Izjemno hitra in enostavna menjava orodja zmanjša stroške postopka.
- S COMBICK se izognemo praskam, ki jih povzročajo štrleči vpenjalni deli, in dosežemo zelo visoko izkoriščenost razpoložljivega abrazivnega materiala.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite COMBICLICK Felt diske s COMBICK nosilno ploščo na kotnih brusilnikih z nastavljivo hitrostjo. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 5–10 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo poliranja, temperaturno obremenitvijo obdelovanca in obrabo orodja. Pri menjavi polirna pasta vstavite nov, neuporabljen filc disk.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; poliranje; hrapavost; teksturiranje (zamrzovanje, glajenje in nasičenje); površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.