POLINOX netkana brusilna ploščica PNST Ø 19 mm navoj 8-32 UNC A280 za fino brušenje in zaključno obdelavo

Št. art.: 4007220899205
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zvezde iz brusne koprene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220899205
EAN/GTIN 4007220899205
Številka proizvajalca 44698193
L-število L51100 290
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Zvezde za mletje POLINOX so izdelane iz poliamidnega flisa, v katerega je vgrajeno brusno zrnje. brusna koprena je prekrit z zvezdastimi plastmi in v središču povezan drug z drugim. Posebej je primeren za ozka delovna območja, kot so izvrtine in vodnjaki ter težko dostopna območja. POLINOX brusilne zvezde so primerne za čiščenje, posnemanje in fino brušenje notranjih površin in kontur.

Lastnosti:

  • Število, plasti: 2 kosov
  • VRT/MIN, največ: 25100 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 15000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 19 mm
  • Velikost zrnja: 280

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Hladnejša tla in nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
  • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti rezalna hitrost 10-20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Prosimo, da naročite ustrezen držalo orodij posebej.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov