PFERD TOOLS POLINOX navito netkano kolo PNK Ø 150x50 mm vpenjalna odprtina-Ø 25,4 mm mehko grobo za končno obdelavo

Št. art.: 4007220896518
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220896518
EAN/GTIN 4007220896518
Številka proizvajalca 47802731
L-število L51700 101393
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • W (mehko)

Opis:

  • POLINOX kompaktna brusilna kolesa PNK proizvajajo matirane površine.
  • POLINOX kompaktne brusne plošče PNK so izdelane iz najlonska brusna krpa, ki je navit okoli Kern v spiralni obliki in se penjen.
  • Pena podpira flis in vpliva na njegovo trajnost in brušenje.
  • Ta posebna vezava ustvarja netkana kolesa z zelo dobro površinsko obdelavo, visokim odvzemanje materiala in dolgo življenjsko dobo.
  • Te lastnosti so še posebej očitne pri posnemanje robov, poravnavi, končni obdelavi in poliranju mehkih kovin, legiranih in visoko legiranih jekel ter titanovih zlitin.;Kolesa se lahko uporabljajo na stacionarnih strojih in stojalih za brušenje, pa tudi s prenosnimi pogoni orodja, kot so ravni brusilniki.
  • Kolesa je mogoče prilagoditi tudi geometriji posebnega obdelovanca z oblačenjem.
  • Soft oblika z zelo dobrim brušenjem na konturah.
  • Zelo dobro za poravnavo površin.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS priporoča POLINOX kompaktna brusilna kolesa PNK, da bi trajnostno zmanjšali vibracije, hrup in prah, ki nastajajo med uporabo, ter izboljšali delovno udobje.

Lastnosti:

  • Najv. Vrt./min: 5100 vrt./min
  • VRT/MIN, opt.: 2500 vrt./min
  • Izvedba: W (mehko)
  • Metrični širina: 50 mm
  • Ø vpenjalna odprtina: 25,4 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Velikost zrnja: groba

Prednosti:

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi visoke zmogljivosti brušenja in obstojnosti orodja.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.
  • Optimalna nastavitev konture, saj jo je mogoče prosto profilirati.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Znatno zmanjšajte hitrost reza pri obdelavi slabo prevodnih materialov, kot so Titan in nerjaveče jeklo. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti hitrost reza 20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med odvzemanje materiala, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
  • Obdelovalne naloge: Čiščenje; Posnemanje zarobka; Uprizoritev fino brušenje; Hrapavost; Strukturiranje (matiranje, Line matiranje, in satiniranje); Obdelava površin
  • Vrste pogonov: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih; Pogon z upogljivo gredjo; Premi brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali z trdota > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Zaradi navite strukture orodja je treba strogo upoštevati označeno smer vožnje. Če ne upoštevate smeri vožnje, se orodje uniči in poveča nevarnost nesreč.