POLIFAN CURVE zavojni disk PFR 150x22,23 mm širine M Z40 SGP STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220844939
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220844939
EAN/GTIN 4007220844939
Številka proizvajalca 67689072
L-število L51120 160
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. POLIFAN-CURVE fan disk je bil razvit posebej za strojno obdelavo file šivov. To je edini disk na svetu, ki je prekrit z letvami na strani brušenja, na hrbtni strani in na radij. PFERD TOOLS je patentiran v številnih državah po vsem svetu. Visokozmogljiva plošča za maksimalno odstranjevanje materiala na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 10200 vrt./min
  • Oblika: KRIVULJA PFR
  • Velikost: M (14 mm)
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Polmer grla: 5 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Velikost zrnja: 40

Prednosti:

  • Izjemna življenjska doba pri strojni obdelavi filejev in visoki zmogljivosti odstranjevanja zalog, kar zagotavlja hiter napredek pri delu in prihranke pri proizvodnih stroških.
  • Izjemen življenjska doba pri strojni obdelavi filenih šivov.
  • Natančno in optimalno brušenje geometrije file.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Po obrabi oboda se še naprej uporablja kot običajni ventilator. Pri polmerih file > 5 mm ali debelini zvarov (mera) ≤ 6 mm pri 90° spoju, širina na radij: 14 mm
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; obdelava varilnega šiva; obdelava filejev
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo