Opis:
Serija PFERD TOOLS ponuja rezalne plošče za žage za rezanje kovin (CHOPSAW) v različnih izvedbah in dimenzijah. Rezalne plošče za žage za rezanje kovin se uporabljajo za rezanje trdnega materiala, profilov in cevi. Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. Zelo elegantno orodje v trdoti k s sredinskim tkivom. Za agresivno in nizko brusno rezanje.
Lastnosti:
- Največja delovna hitrost, maks.: 80 m/s.
- VRT/MIN, največ: 4400 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 2,8 mm
- Ø Luknja: 25,4 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 350 mm
Prednosti:
- Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki življenjska doba.
- Hiter napredek pri delu zaradi dobre učinkovitosti ločevanja.
- Nizko brusno rezanje zaradi manjšega stranskega trenja.
- Za univerzalne naloge ločevanja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
- Vrste pogona: CHOPSAW HD do 3 kW; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
Opomba:
- Uporabljajte samo na stacionarnih strojih z močjo do 3 kW.