PFERD TOOLS keramični brusilni tulec GSB cilinder Ø 10x20 mm CO-COOL60 Najvišja odstranitev zalog na nerjavnem jeklu

Št. art.: 4007220809075
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220809075
EAN/GTIN 4007220809075
Številka proizvajalca 47501467
L-število L51700 101343
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Za agresivno brušenje z najvišjim odvzemanje materiala na trdih, trdih in slabo toplotno prevodnih materialih.
  • Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu.
  • Mletje aktivni dodatki v premazu dosežejo bistveno višjo odvzemanje materiala, preprečujejo zamašitev in povzročijo hladnejše mletje.
  • Brusilni tulci so vodeni v skladu z ISO 2421 pod oznako “cilindrične brusilne tulce“.
  • GSB = velik paket brusnih rokavov

Lastnosti:

  • RPM, opt., by: 30000 vrt./min
  • RPM., opt., to: 44000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
  • Ø Metrični znotraj: 10 mm
  • Ø Zunanja metrika: 10 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Višina: 20 mm

Prednosti:

  • Embalaža je idealna za industrijsko uporabo.
  • Objemko za brušenje varno namestite na nosilec brusilnega plašča tako, da razširite nosilec v vložek.
  • Izjemna življenjska doba zahvaljujoč posebnim proizvodnim procesom – tudi v najtežjih pogojih delovanja.
  • Najvišja stroškovna učinkovitost zaradi posebej visokega odstranjevanja materiala in visoke agresivnosti brusnega sredstva.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za lažjo zamenjavo objemk za mletje jih povlecite in snemite tako, da jih rahlo obrnete v smeri urinega kazalca. Nosilec objemke za mletje pustite pripet v pogonu orodja. Da bi zagotovili varno namestitev brusilnega tulca, upoštevajte najmanjšo hitrost nosilca pekača. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti hitrost reza 20-30 m/s. Uporabite olje za mletje, primerno za material, da znatno povečate življenjsko dobo orodja in zmogljivost brušenja.
  • Obdelovalne naloge: Posnemanje zarobka; Uprizoritev fino brušenje; Izenači; Hrapavost; Izostri; Obdelava površin; Varjenje šiv strojna; Obdelava robov
  • Vrste pogonov: Pogon z upogljivo gredjo; Premi brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan

Obseg dobave:

  • Nosilec za brusilni tulec naročite ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 30 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Pazite, da se objemke za brušenje ne raztezajo čez nosilec objemke za mletje.