Delavniški komplet pilice/rezkarja 5 kosov v rolo kovčku 200 mm za grobo obdelavo

Št. art.: 4007220807965
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220807965
EAN/GTIN 4007220807965
Številka proizvajalca 11801520
L-število L51060 198
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • WRU

Opis:

Kakovostne datoteke za industrijo in obrtništvo v zaščitni in podnebju odporni PVC roll vrečko za shranjevanje v kovčki za orodje ali na delovna miza. Vsak pila ima ergonomsko knjižico z datotekami. rolo torbica je pakiran v privlačen embalaža z prikazovalno okence.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 520
  • Izvedba: WRU
  • Metrična dolžina: 200 mm

Prednosti:

  • Primeren za široko paleto aplikacij.
  • Vključuje ujemajoči se rolo torbica za prostorsko varčen shranjevanje.
  • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
  • Dolga življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • les
    • Cink