Opis:
Diamantne datoteke in listi se uporabljajo tam, kjer običajne datoteke ne uspejo zaradi trdote materiala, ki ga je treba obdelati. Diamantne datoteke in plošče se uporabljajo tudi za strojno obdelavo kaljenega jekla. Delovne temperature so tako nizke, da ne pride do kemične obrabe. Tako se lahko višja trdota diamantnega zrna uporablja za daljši življenjska doba. Diamantne delavniške datoteke se med drugim uporabljajo pri izdelavi velikih orodij. Priložena je ergonomska knjižica z datotekami. Datoteke v delavnici DIAMANT so priložene ergonomski knjižici z datotekami. Pesek D 251 je primeren tudi za obdelavo plastike, ojačane z vlakni (GRP/CFRP).
Lastnosti:
- Oblika: Ploščat panj
- Metrična širina: 13 mm
- Velikost zrnja: D 251
- Višina: 5 mm
- Dolžina, blazinica: 135 mm
- Dolžina, skupno: 150 mm
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
- Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Abrazivnih materialov
- Jekleno ohišje
- Duroplasti
- Ferit (magnetni material)
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Steklo
- Grafit in elektroogljik
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Tehnična keramika
- Orodna jekla
- Volframov karbid
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.