Diamantne blazinice za roke 55x90 mm zrnatosti D76 Grobe za trde materiale

Št. art.: 4007220804582
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220804582
EAN/GTIN 4007220804582
Številka proizvajalca 44696013
L-število L51100 764
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Odlično za obdelavo protiobrabnih premazov in oklepnih premazov iz volframovega karbida, krom karbida, titanovega karbida itd Posebej priporočljivo za strojno obdelavo materialov, uporabljenih pri konstrukciji motorja, npr. Hastelloy, Inconel in titanove/titanove zlitine. Idealen je tudi za obdelavo izjemno trdih materialov, kot so karbid, steklo, keramika, emajl in kamen ter GRP/CFRP. Velikost zrnja ISO 6344: 220

Lastnosti:

  • Metrična širina: 55 mm
  • Brusno sredstvo: Diamant
  • Metrična dolžina: 90 mm
  • Velikost zrnja: 76

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Dosezite težko dostopna mesta.
  • Lahko se uporablja pri mokrem in suhem mletju.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Delo z nizkim kontaktnim tlakom.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; postopno fino mletje; hrapavost; teksturiranje (glazura, glazura in nasičenje);
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Kamen
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine

Obseg dobave:

  • Velikosti zrn so določene v ?m.