Stacionarni rezalni kolut T 250x1,8x32 mm ″srednje trd″ HD STEEL za jeklo 100m/s

Št. art.: 4007220803257
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220803257
EAN/GTIN 4007220803257
Številka proizvajalca 66322132
L-število L51160 59
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

S svojimi stacionarnimi rezalnimi ploščami ponuja PFERD TOOLS orodje za najvišje zahteve pri rezalnih opravilih. Stacionarne rezalne plošče so na voljo v različnih izvedbah in dimenzijah. Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. Orodje za najvišje zahteve pri ločevanju. Še posebej primeren za uporabo pri prilagajanju.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost, maks.: 100 m/s.
  • VRT/MIN, največ: 7600 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 1,8 mm
  • Ø Luknja: 32 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 250 mm
  • Trdota: Q (srednje trdo)

Prednosti:

  • Vrhunska ekonomičnost z optimalno tehnologijo življenjska doba.
  • Hiter napredek pri delu zaradi visoke učinkovitosti rezanja.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje velikih presekov; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
  • Vrste pogona: TEŽKI stroj za rezanje; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jeklo