Brusilni kolut E 125x7,2x22,23 mm ZIRKON Performance line SG CAST+STEEL za litino/jeklo

Št. art.: 4007220802380
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220802380
EAN/GTIN 4007220802380
Številka proizvajalca 62212747
L-število L51150 69
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Za grobo obdelavo uporaba v livarnah in čistilnih napravah PFERD TOOLS ponuja posebej robustne grobe plošče, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in dosegajo največjo zmogljivost tudi v teh pogojih. Optimizirani so za uporaba na turbinah s stisnjenim zrakom in visokofrekvenčnih kotnih brusilnikih. Krožna plošča iz cirkonijevega oksida za lito železo in jeklo, optimizirana za uporaba v livarnah in mavčnih delih z izjemno zmogljivostjo brušenja in zelo dobrim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Oblika: E / 27 / T27
  • Metrična širina: 7,2 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Cirkonij z in cirkonij A
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm

Prednosti:

  • Zelo hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi visoke učinkovitosti brušenja.
  • Zelo dober življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; brušenje robov; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo