Karbidni frez SPG Ø 06x13 mm rezilo-Ø 3x75 mm Z5 univerzalni fini

Št. art.: 4007220779811
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220779811
EAN/GTIN 4007220779811
Številka proizvajalca 21222757
L-število L51140 668
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Serracija 5 je še posebej primerna za fino odrezovanje iz litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX) in visoko toplotno odpornih materialov, kot so zlitine na osnovi niklja in kobalta. Ustvarjajo dobre površine. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. roto rezkar v obliki koničastega loka po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033, konica sploščena. Volframovi karbidni brusi z dolgo gredjo so idealni za ekonomično obdelavo majhnih, težko dostopnih območij na komponentah. Po potrebi jih lahko skrajšate z uporaba. Ta različica ima jekleno gred.

Lastnosti:

  • RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 15000 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 15000 vrt./min
  • RPM BIS, visoko toplotno odporni materiali: 15000 vrt./min
  • BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 15000 vrt./min
  • Zob: 5
  • Ø Zunanja metrika: 6 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Dolžina, nazobčana: 13 mm
  • Dolžina, skupno: 88 mm

Prednosti:

  • Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
  • Dolga življenjska doba.
  • Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
  • Visoka kakovost površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 3 mm na pogonih z močjo od 75 do 300 vatov.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov so največje delovne hitrosti pri stiku z obdelovancem manjše v primerjavi s priporočenimi hitrostmi za karbidne rezkalne sornike s standardnimi dolžinami gredi. Glejte vložek izdelka.
  • Pri delu z velikimi dolžinami gredi morate orodje obvezno spraviti v stik z napravo obdelovanec ali ga vstaviti v obdelovanec (vrtina, utor), preden vklopite pogonski stroj. Stik obdelovanca mora biti med delovanjem vedno zagotovljen. Če ga ne opazite, obstaja nevarnost, da se prirezovalni zatič upogiba in s tem poveča nevarnost nesreč. Če ni zagotovljen stalen stik med napravo in napravo obdelovanec v sistemu uporaba, največje število vrtljajev v prostem teku ne sme biti preseženo.
  • Ni primerno za robota ali stacionarnega uporaba. Nevarnost zapenjanja. Uporabljajte samo vpenjalne sisteme/pogone brez protiudarcev.