PFERD TOOLS VHM-rezkalnik Ø20mm, 4 rezila, 2xDC, polmer 1mm, prevlečen z AlTiN / TiSiXN, vrat HA, Performance nerjaveč

Št. art.: 4007220766606
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220766606
EAN/GTIN 4007220766606
Številka proizvajalca 23000908
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • 90° z radijem

Opis:

  • Z združevanjem geometrije orodja, prilagojene materialu, in najsodobnejših premazov so polni karbidni rezkalniki Performance Rostfrei optimalno prilagojeni za obdelavo nerjavečega jekla in titanovih zlitin.
  • Rezkalniki za vsestransko uporabo, od grobega do finega rezkanja.
  • Gladek valjasti vrat HA po DIN 6535.

Lastnosti:

  • Oblika držala: HA (DIN6535)
  • Izvedba: 90° z radijem
  • Izvedba vogalov: Izvedba vogalov Radius
  • Kot spirale: 38°/40°
  • Prevleka: AlTiN / TiSiXN
  • Rezalni material: TI40
  • Notranji dovod hladilnega maziva: ne
  • Smer podajanja: x, y, z
  • Rezalni ø DC: 20 mm
  • Premer stebla DCON: 20 mm
  • Največja globina reza APMX: 38 mm
  • Skupna dolžina LF: 104 mm
  • Dolžina, uporabna LU: 52 mm
  • Vrat ø DN: 19,6 mm
  • Radius vogala RE: 1 mm
  • Število zob ZEFP: 4 kosov
  • Standardno: Tovarniški standard

Prednosti:

  • Frezanje polne širine do 1xD.
  • Izvedba z izrezanim vratom.
  • Geometrija in prevleka, prilagojena materialu, za uporabo v nerjavnih materialih.
  • Optimiziran kot vijačnice za boljše odstranjevanje odrezkov.
  • Optimalno nadzorovanje temperature pri obdelavi težko obdelujočih materialov.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočila glede podatkov o rezanju. Za doseganje najboljših rezultatov poskrbite za stabilno vpetje obdelovanca in orodja.
  • Obdelovalne naloge: Rezkanje
  • Vrste pogonov: obdelovalni centri

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine