Mammut Electronic ME 22/150 400 V 15.000-100 vrt/min/2.700 Watt

Št. art.: 4007220758694
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 4007220758694
EAN/GTIN 4007220758694
Številka proizvajalca 85202040
L-število L51700 86
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Neskončno spremenljiv pogon z več hitrostmi je zmogljiv in primeren za težki uporaba. 4 m napajalni kabel brez vtiča, 2 ključa.

Lastnosti:

  • Poraba energije: 2700 vatov
  • Izhodna moč: 2200 vatov
  • Razpon hitrosti od: 100 vrt./min
  • Razpon hitrosti, do: 15000 vrt./min
  • Napetost, od: 380 voltov
  • Napetost, do: 480 voltov
  • Metrična širina: 200 mm
  • Priključna spojka [DIN]: 10
  • Metrična dolžina: 445 mm
  • Neto teža: 24,5 kg
  • Višina: 320 mm

Prednosti:

  • Neprekinjen nadzor hitrosti.
  • Najmočnejši in najbolj stabilen navor.
  • Visoka vlečna moč v celotnem območju hitrosti.
  • Frekvenčni pretvornik za stalno držanje kompleta število vrtljajev.
  • Zaščita pred preobremenitvijo.

Obseg dobave:

  • Pogon je dobavljen brez upogibne gredi, naročite ločeno.