PFERD TOOLS VHM-rezilo Ø16mm, 3 rezila, 2xDC, fazna 0,3mm 45°, nepremazano, držalo HA, Performance Aluminium

Št. art.: 4007220726679
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220726679
EAN/GTIN 4007220726679
Številka proizvajalca 23000417
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • 90° s fazo

Opis:

  • Zaradi geometrije orodja, prilagojene materialu, so polni karbidni rezkarji Performance Aluminium optimalno prilagojeni za obdelavo aluminijevih zlitin, neželeznih kovin in plastike.
  • Rezkalniki za vsestransko uporabo, od grobega do finega rezkanja.
  • Gladek valjasti vrat HA po DIN 6535.

Lastnosti:

  • Oblika držala: HA (DIN6535)
  • Izvedba: 90° s fazo
  • Izvedba vogalov: Izvedba vogalov Fase
  • Kot spirale: 42°
  • Prevleka: Neprevlečeno
  • Rezalni material: UC40
  • Notranji dovod hladilnega maziva: ne
  • Smer podajanja: x, y, z
  • Rezalni ø DC: 16 mm
  • Premer stebla DCON: 16 mm
  • Največja globina reza APMX: 32 mm
  • Skupna dolžina LF: 92 mm
  • Dolžina, uporabna LU: 42 mm
  • Vrat ø DN: 15,6 mm
  • Širina faze CHW: 0,3 mm
  • Število zob ZEFP: 3 kosov
  • Standardno: Tovarniški standard

Prednosti:

  • Neenakomerno deljenje za obdelavo z majhnimi vibracijami in visoko tiho delovanje.
  • Veliki polirani prostori za odrezke za optimalno nadzorovanje odrezkov.
  • Večja varnost procesa pri visokih hitrostih rezanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočila glede podatkov o rezanju. Za doseganje najboljših rezultatov poskrbite za stabilno vpetje obdelovanca in orodja.
  • Obdelovalne naloge: Rezkanje
  • Vrste pogonov: obdelovalni centri

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • .
    • medenina
    • bron
    • baker
    • Duroplasti
    • Aluminijeve zlitine trde
    • ne-železne kovine težko
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • ne-železne kovine mehka
    • Termoplastika
    • Aluminijeve zlitine težko