Notranja krtača IBU Ø13x80mm M6 žica iz nerjavnega jekla-Ø0,20

Št. art.: 4007220660454
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220660454
EAN/GTIN 4007220660454
Številka proizvajalca 43679033
L-število L51510 683
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) PFERD TOOLS uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD TOOLS ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C. Poleg navoja ima ta notranja krtača tudi 6 mm nastavek za gred.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
  • Metrična širina: 80 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
  • Ø Zunanja metrika: 13 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Ø nit: M6
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, skupno: 120 mm

Prednosti:

  • Vpenjanje v vpenjalne stročnice je mogoče z vgrajenim nastavkom vpenjala.
  • Zelo dobra korozijska odpornost.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Opomba:

  • Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.

Ustreznih izdelkov