Brusilni kolut E 100x6,3x16 mm univerzalna linija PSF STEELOX za jeklo/neželezno jeklo

Št. art.: 4007220643273
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220643273
EAN/GTIN 4007220643273
Številka proizvajalca 62010720
L-število L51150 14
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. plošča za grobo brušenje za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko učinkovitostjo brušenja in dobrim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 15300 vrt./min
  • Oblika: E / 27 / T27
  • Metrična širina: 6,3 mm
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 16 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm

Prednosti:

  • Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
  • Hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi visoke učinkovitosti brušenja.
  • Dober življenjska doba.
  • Primeren tudi za kotni brusilnik z nizko porabo. Značilnosti mehkega brušenja, zelo enostaven za obdelavo tudi pri nizkem kontaktnem tlaku.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; brušenje robov; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo