Rezalni disk T 300x3,0x25,4 mm Power line SG CHOP HD STEEL za jeklo

Št. art.: 4007220629185
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220629185
EAN/GTIN 4007220629185
Številka proizvajalca 66323080
L-število L51160 52
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Serija PFERD TOOLS ponuja rezalne plošče za žage za rezanje kovin (CHOPSAW) v različnih izvedbah in dimenzijah. Rezalne plošče za žage za rezanje kovin se uporabljajo za rezanje trdnega materiala, profilov in cevi. Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Orodje v trdoti L z dvema zunanjima tkaninama. Za naloge ločevanja, ki zahtevajo visoko stabilnost.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost, maks.: 80 m/s.
  • VRT/MIN, največ: 5100 vrt./min
  • Oblika: EHT / 41 / T1
  • Metrična širina: 3 mm
  • Ø Luknja: 25,4 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 300 mm

Prednosti:

  • Visoka bočna stabilnost zaradi ojačitve zunanje tkanine.
  • Najvišja gospodarska učinkovitost zaradi zelo visokega življenjska doba.
  • Za zahtevne naloge ločevanja.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
  • Vrste pogona: CHOPSAW HD; stacionarni stroji

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jeklo

Ustreznih izdelkov