POLICAP držalo za pokrovček PCT valjčni valjček Ø 13x17 mm drsnik-Ø 2,35 mm

Št. art.: 4007220621851
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Nosilec brusnih kapic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220621851
EAN/GTIN 4007220621851
Številka proizvajalca 47601049
L-število L51050 1379
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Ujemajoči se nosilec za brušenje POLICAP v obliki okroglega valja WRC (prej oblika C).

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PCT WRC
  • VRT/MIN, največ: 13750 vrt./min
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Metrična širina: 17 mm
  • Ø Zunanja metrika: 13 mm
  • Ø Metrična gred: 2,35 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Pokrovčke in tulce za brušenje varno namestite na nosilec tako, da razširite nosilec v uporaba.
  • Enostavna menjava orodja.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 25 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.