PFERD TOOLS brusilna plošča Ø 175x25mm vpenjalna odprtina-Ø 51 mm A80 za univerzalno brušenje

Št. art.: 4007220607718
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220607718
EAN/GTIN 4007220607718
Številka proizvajalca 39010120
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Plošče brusilnih blokov PFERD TOOLS so zasnovane za brusilne bloke, ki so običajno na voljo na trgu.
  • oblika UNIVERSAL je idealen za univerzalno uporabo v delavnici.

Lastnosti:

  • Najv. Vrt./min: 3750 vrt./min
  • Metrični širina: 25 mm
  • Ø vpenjalna odprtina: 51 mm
  • Ø Zunanja metrika: 175 mm
  • Velikost zrnja: 80

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba.
  • Visoka dimenzijska stabilnost.
  • Visoka zmogljivost brušenja.
  • Vgrajen reducirni tulci za montažo na skoraj vsako vreteno brusilnega bloka.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z rednim odstranjevanjem plošče se sprosti ostro zrnje in ohranja ravna brusilna površina. Nosilec obdelovanca nenehno prilagajajte premeru brusnega kolesa (širina reže največ 3 mm).
  • Obdelovalne naloge: Posnemanje zarobka; Izostri; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogonov: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Lito železo
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 35 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Pred vpenjanjem je treba ohišje brusnega sredstva preskusiti z zvokom, da se zagotovi, da ni razpokano (nepoškodovana abrazivna telesa dajejo jasen zvok).