PFERD TOOLS POLINOX netkani brus HIGH delovanje PNL Ø 50x30mm ø vpetja 6 mm A180 za fino brušenje in končno obdelavo

Št. art.: 4007220604632
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220604632
EAN/GTIN 4007220604632
Številka proizvajalca 44659180
L-število L51700 101568
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • POLINOX brusilni zatiči HP so izdelani iz poliamidnega flisa, v katerega je vgrajeno brusno zrnje.
  • najlonska brusna krpa je radialno razporejen v lamelarni obliki.
  • Gosto zapakirane lamele zagotavljajo izjemno dolgo življenjsko dobo.
  • Orodje se uporablja predvsem za površinsko obdelavo.

Lastnosti:

  • Najv. Vrt./min: 12000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt.: 6000 vrt./min
  • Metrični širina: 30 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 180
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Hladnejša tla in nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
  • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.
  • Izjemno agresivno brušenje.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni vrednosti hitrost reza 10-20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med odvzemanje materiala, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
  • Obdelovalne naloge: Čiščenje; Posnemanje zarobka; Uprizoritev fino brušenje; Hrapavost; Strukturiranje (matiranje, Line matiranje, in satiniranje); Obdelava površin
  • Vrste pogonov: Pogon z upogljivo gredjo; Premi brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali z trdota > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.