PFERD TOOLS pos COMBITWIST okrogla ščetka pletene RBG HD Ø 178x13 mm M14 žice iz nerjavečega jekla Ø 0,35 mm kotni brusilniki

Št. art.: 4007220600849
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220600849
EAN/GTIN 4007220600849
Številka proizvajalca 43317039
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Zelo agresiven čopič.
  • Primerno za zahtevno ščetkanje pri kovinskih konstrukcijah, kot so odstranjevanje vodnega kamna, odstranjevanje rje, posnemanje robov, ščetkanje varilnih šivov in odstranjevanje ostankov lepila in brizganje varilnih brizg.
  • Da bi izpolnili posebne zahteve pri obdelavi nerjavečega jekla (INOX), PFERD TOOLS uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX.
  • Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalno življenjsko dobo.
  • Vse ščetke PFERD TOOLS z oblogo INOX so označene z modro in so primerne za uporabo na vseh nerjavnih jeklih (INOX), npr
  • B.
  • V4A, primerno.
  • Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, kar pomeni, da jo privlačijo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroči deformacija, npr
  • B.
  • Med risanjem žice.
  • To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX.
  • Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti.
  • Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS priporoča oblika COMBITWIST, da bi trajnostno zmanjšali razvoj vibracij med uporabo in izboljšali delovno udobje.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 30 kosov
  • Pakiranje: POS-embalaža
  • Maks. VRT/MIN: 9000 vrt./min
  • RPM, opt., by: 3600 vrt./min
  • RPM., opt., to: 8500 vrt./min
  • Metrični širina: 13 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø skladiščenje materiala: 0,35 mm
  • Ø Zunanja metrika: 178 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material obloge: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, trim: 41 mm

Prednosti:

  • Izjemno visoka gostota naselitve za optimalno življenjsko dobo.
  • Izjemno udobje pri delu zaradi gladkega teka brez brcanja krtače nazaj.
  • Primerno za strojno obdelavo vogalov in robov, saj se pletenice obračajo manj.
  • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
  • Zelo dobra korozijska odpornost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
  • Obdelovalne naloge: Čiščenje; Posnemanje zarobka; Odrgnite; Odstranjevanje vodnega kamna; Odstranite madež; Odstranite oksidne plasti; Odstranjevanje laka; Root šiv strojna; Varjenje šiv strojna; Obdelava filejevega šiva
  • Vrste pogonov: Kotni brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Super zlitine na osnovi niklja ali titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine