PFERD TOOLS pos COMBITWIST okrogla ščetka pletena RBG HD Ø 150x13 mm M14 jeklo žica Ø 0.50mm kotni brusilniki

Št. art.: 4007220599037
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220599037
EAN/GTIN 4007220599037
Številka proizvajalca 43317030
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Zelo agresiven čopič.
  • Primerno za zahtevno ščetkanje pri kovinskih konstrukcijah, kot so odstranjevanje vodnega kamna, odstranjevanje rje, posnemanje robov, ščetkanje varilnih šivov in odstranjevanje ostankov lepila in brizganje varilnih brizg.
  • Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje.
  • Ščetke z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in za posnemanje robov.
  • Posebna žica PFERD TOOLS ima visoko natezno in upogibno trdnost.
  • To zagotavlja optimalno obrabo žice in dolgo življenjsko dobo, tudi pri ekstremnih ščetkanju.
  • Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS priporoča oblika COMBITWIST, da bi trajnostno zmanjšali razvoj vibracij med uporabo in izboljšali delovno udobje.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 30 kosov
  • Pakiranje: POS-embalaža
  • Maks. VRT/MIN: 10000 vrt./min
  • RPM, opt., by: 5000 vrt./min
  • RPM., opt., to: 10000 vrt./min
  • Metrični širina: 13 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø skladiščenje materiala: 0,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 150 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material obloge: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, trim: 28 mm

Prednosti:

  • Izjemno visoka gostota naselitve za optimalno življenjsko dobo.
  • Izjemno udobje pri delu zaradi gladkega teka brez brcanja krtače nazaj.
  • Primerno za strojno obdelavo vogalov in robov, saj se pletenice obračajo manj.
  • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
  • Dolga življenjska doba zaradi uporabe posebne žice Pferd.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
  • Obdelovalne naloge: Čiščenje; Posnemanje zarobka; Odrgnite; Odstranjevanje vodnega kamna; Odstranite oksidne plasti; Odstranjevanje laka; Root šiv strojna; Varjenje šiv strojna; Obdelava filejevega šiva
  • Vrste pogonov: Kotni brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • jeklo, lito jeklo
    • Jekleni materiali z trdota > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)