PFERD TOOLS Vodoodporna brusilna gobica 69x98x26 mm A60, A100, A180 štiristranska za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220598269
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220598269
EAN/GTIN 4007220598269
Številka proizvajalca 44698010
L-število L51700 101413
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Gobice za brušenje so primerne za ročno brušenje ravnih in nepravilnih površin.
  • Idealne so za les, lak in obdelava kovin, v mavčno-kartonske obloge in za vse vrste majhnih obdelovancev.
  • Tridelni set omogoča uporabo od grobega do finega brušenja.

Lastnosti:

  • Metrični širina: 98 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Metrična dolžina: 69 mm
  • Višina: 26 mm

Prednosti:

  • Dobra oprijemljivost peska na nosilni material.
  • Pralna in zato ponovno uporabna.
  • Dobra zmogljivost brušenja.