Izvedba:
Opis:
Univerzalno uporabno za površinsko obdelavo majhnih in srednje velikih površin kovin, npr. Odstranjevanje sledi predhodnega mletja, odstranjevanje oksidacije in svetlobnega posnemanja. Dosezite matirane in polsijajne površine. POLIVLIES velikost zrn 240 F = fina (modra) vpenjalni sistem CDR ima vijačno povezavo z zunanjim navojem (plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: ROLOC™, ključavnica, hitrost loco TR, Power lock tip III, sistem za hitro zaklepanje B, roll-on.
Lastnosti:
- Vpenjalni sistem: Sistem CDR
- VRT/MIN, opt., iz: 3800 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 5000 vrt./min
- Zaključek: V redu, modra
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 75 mm
- Velikost zrnja: 240 F..
Prednosti:
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
- Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
- Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite netkane DISKE z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. V brušenje dodatek olje ali vode povzroči še bolj fino površino, hladnejše mletje in višji življenjska doba.
- Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, linijsko podlogo in satenasto dodelavo); površinska obdelava; obdelava zvarov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Nosilec brusnega lista COMBIDISC naročite ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.