PFERD TOOLS korund ventilator brusilnik F Ø 30x20mm ø vpetja 6 mm dolžina 60 mm letve 6x2 A150 za fino brušenje in končno obdelavo

Št. art.: 4007220591642
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220591642
EAN/GTIN 4007220591642
Številka proizvajalca 44403257
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pri žepnih brusilnikih so letve iz abrazivnega materiala nameščene na nosilcu v radialni obliki ventilatorja okoli osi orodja.
  • Zaradi svoje fleksibilnosti se odlično prilagajajo najfinejšim konturam obdelovanca in so primerni tudi za najmanjše izvrtine in notranje premere cevi.
  • Abrazivno zrnje je vgrajeno v sintetično smolo vez na natezno odpornem, gibkem nosilcu tkanine.
  • V ISO 3919 so žepni brusilniki navedeni pod oznako “brusilni zatiči lamele“.
  • Primerno za fino brušenje.

Lastnosti:

  • Najv. Vrt./min: 15900 vrt./min
  • VRT/MIN, opt.: 12700 vrt./min
  • Metrični širina: 20 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Ø Zunanja metrika: 30 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 150
  • Dolžina, gred: 60 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Dosledno visoko odstranjevanje materiala skozi celotno življenjsko dobo, saj se nenehno sproščajo nova, agresivna brusna sredstva.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Zmanjšanje kontaktnega tlaka in periferne hitrosti ter dodajanje brusnega olja zmanjšajo obrabo orodja in temperaturno obremenitev obdelovanca. Povečanje odvzemanje materiala je treba doseči z grobim granulacija in ne s povečanjem kontaktnega tlaka, da se prepreči nepotrebno obrabo orodja in temperaturna obremenitev obdelovanca. Povečanje hitrost reza povzroči nekoliko bolj fino površino. Povečanje kontaktnega tlaka naredi površino nekoliko bolj grobo. Mehkejši kot je material, ki ga je treba obdelati, bolj groba je površina (pri uporabi enakih velikosti zrn). Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni hitrost reza 15–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med odvzemanje materiala, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja. Uporabite olje za mletje, primerno za material, da znatno povečate življenjsko dobo orodja in zmogljivost brušenja.
  • Obdelovalne naloge: Čiščenje; Posnemanje zarobka; Uprizoritev fino brušenje; Izenači; Odstranite oksidne plasti; Obdelava površin; Varjenje šiv strojna
  • Vrste pogonov: Pogon z upogljivo gredjo; Premi brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali z trdota > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Če je presežen predpisani optimalni število vrtljajev, je treba kontaktni tlak znatno zmanjšati.
  • Varnost je zagotovljena samo, če je dolžina vpenjanja najmanj 10 mm in pri odprtem dolžina vpetja ni presežena določena največja število vrtljajev.
  • Pri delu z velikim dolžina vpetja-jem je nujno, da orodje pride v stik z obdelovancem ali ga vstavite v obdelovanec (vpenjalna odprtina, utor), preden vklopite pogonski stroj. Stik obdelovanca mora biti med delovanjem vedno zagotovljen. Če ne upoštevate, obstaja nevarnost zaskočitve in s tem večje tveganje za nesreče. Če med uporabo orodja in obdelovanca ni zagotovljen stalen stik, največje število vrtljajev prostega teka ne sme biti preseženo.