PFERD TOOLS COMBICLICK POLICLEAN PLUS krpa za čiščenje Ø 125x13 mm za grobo čiščenje

Št. art.: 4007220587867
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220587867
EAN/GTIN 4007220587867
Številka proizvajalca 44692276
L-število L51700 101399
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • PCLD PLUS

Opis:

  • Za grobo čiščenje, npr
  • B.
  • Odstranjevanje barve, vodnega kamna, taljenja, rje in lepilnih ostankov v brušenju obraza na velikih površinah primerno.
  • PLUS-oblika (modra) ima bistveno višje stopnje odstranitve z zelo dobro življenjsko dobo orodja in je zelo agresiven.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS priporoča COMBICK kot inovativno orodje za trajnostno zmanjšanje vibracij, hrupa in prahu, ki nastanejo med uporabo, ter za izboljšanje udobja pri delu. PFERD TOOLSEFICIENCY priporoča COMBICK za dolgo, nizko utrujenost in varčevanje z viri delo s popolnimi rezultati v najkrajšem možnem času.
  • Sistem hitrega vpenjanja skrajša čas menjave orodja in nastavitve.
  • Podjetje PFERD TOOLS ima v Evropi patentno zaščito širine.

Lastnosti:

  • RPM, opt., by: 5000 vrt./min
  • RPM., opt., to: 7000 vrt./min
  • Izvedba: PCLD PLUS
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm

Prednosti:

  • Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje in hladno brušenje.
  • Izjemno hitra in enostavna menjava orodja zmanjša stroške postopka.
  • S COMBICK se izognemo praskam, ki jih povzročajo štrleči vpenjalni deli, in dosežemo zelo visoko izkoriščenost razpoložljivega abrazivnega materiala.
  • Visoka trdnost roba, ker je izjemno odporna.
  • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture netkanega materiala.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite COMBICLICK POLICLEAN diske s COMBICLICK-osnovne plošče na kotnih brusilnikih s krmiljenim hitrostjo. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni hitrost reza 15–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med odvzemanje materiala, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
  • Obdelovalne naloge: Čiščenje; Hrapavost; Obdelava površin
  • Vrste pogonov: Pogon z upogljivo gredjo; Premi brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Elastomeri
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali z trdota > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Naročite COMBICLICK-osnovne plošče ločeno.

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.