Corundum abrazivni trak roll tkanine SBR širina 50mmxdolžina 50m A40 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220587744
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220587744
EAN/GTIN 4007220587744
Številka proizvajalca 45016204
L-število L51050 966
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Tkanina je primerna za univerzalni uporaba z visoko obremenitev pri obdelavi legiranih in nelegiranih jekel ter barvnih kovin. Škatla ima odtrgan rob za rezanje kosov brusnega traku na delovnem mestu. SBR 50 ustreza obrazcu B, ISO 3366.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBR 50
  • Metrična širina: 50 mm
  • Ø Luknja: 75 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Metrična dolžina: 50 m
  • Velikost zrnja: 40

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Nizka obraba zaradi visoke odpornosti proti trganju in zelo dobre adhezije zrnja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Po potrebi odrežite na želeno dimenzijo.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; natančno brušenje po korakih; hrapavost; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Obseg dobave:

  • Nosilec brusnega valja naročite ločeno.

Ustreznih izdelkov