PFERD TOOLS TWIST Drill INOX Ø 4,1 mm HSS-E Co5 N DIN 1897 135° EXTRA-Short oblika za uporabo v robotih in strojih za trde in trde materiale

Št. art.: 4007220568736
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220568736
EAN/GTIN 4007220568736
Številka proizvajalca 25203940
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • INOX

Opis:

  • Orodja za vrtanje v tla za industrijsko uporabo.
  • Popolnoma ozemljene različice z desnim obračanjem, ki proizvajajo natančne izvrtine zaradi visoke koncentričnosti in natančnega centriranja.
  • PFERD TOOLS ponuja spiralne svedre v JEKLENIH (kot 118°) in različicah INOX (kot konice 135°).
  • Visoko zmogljiva vrtalna orodja v oblika INOX v HSSE-Co5 (M35) za industrijsko uporabo.
  • Popolnoma zmleti desni rezalnik oblika s križno površino, ki zaradi visoke natančnosti koncentričnosti in natančnega centriranja ustvarja natančne izvrtine.
  • Izjemno kratke vrtalnike v skladu z DIN 1897, po možnosti za uporabo v robotih in strojih.

Lastnosti:

  • RPM of, sivo lito železo, belo lito železo: 780 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, trdih barvnih kovin: 1950 vrt./min
  • RPM jekel, odpornih proti rji in kislinam: 780 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 2340 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla nad 700 N/mm²: 1560 vrt./min
  • VRT/MIN, termoplastika, ojačana z vlakni (GRP/CFRP): 1170 vrt./min
  • RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 1950 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 3890 vrt./min
  • RPM BIS, nerjaveča in kislinsko odporna jekla: 1560 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 4670 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 3110 vrt./min
  • Izvedba: INOX
  • ø: 4,1 mm
  • Spiralni kot, od: 36°
  • Kotnik: 135°
  • Dolžina spirale: 22 mm
  • Dolžina, skupaj: 55 mm

Prednosti:

  • Še posebej primeren za trde in trde materiale, kot so legirani in visokotrdnostni jeklo, nerjavno jeklo (INOX).
  • Stabilna zasnova konice.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Zelo dobra temperaturna odpornost zaradi sovsebnosti.
  • Zelo dobro odvajanje odrezkov.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Če je mogoče, pri vrtanju kovin uporabite visokokakovostno olje za rezanje ali hladilno mazivo. To spodbuja nemoteno delovanje in podaljša življenjsko dobo orodja vrtalnika. Izjema: Pri strojni obdelavi aluminij uporabite nafto namesto olja za rezanje. Da preprečite korozijo, odstranite delce z obdelovanca, ki nastanejo pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX). Kemično ali mehansko očistite obdelovanec (jedkanje/poliranje itd.).
  • Obdelovalne naloge: Vrtanje
  • Vrste pogonov: Sveder za kolono; Strojno orodje; Vrtalni stroj; Roboti; Stacionarni stroji

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
    • Medenina
    • Bron
    • Jekleno ohišje
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Lita koža
    • Vezana plošča
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Nodularna litina
    • Duroplasti
    • Elastomeri
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken ≤ 40 %
    • Z vlakni ojačani termoseti (GRP, CFRP) vsebnost vlaken > 40 %
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • ne-železne kovine težko
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Super zlitine na osnovi niklja ali titana
    • Druge neželezne kovine
    • Drugo
    • Umetne mase
    • Valjčna in kroglična ležajna jekla
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • ne-železne kovine mehka
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Mehki les
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • jeklo, lito jeklo
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Orodna jekla
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
    • les
    • Cink

Opomba:

  • Uporabite zaščito za oči!
  • Upoštevajte varnostna priporočila!