PFERD TOOLS COMBIDISC brusni list CDR Ø 50 mm VICTOGRAIN-COOL60 za jeklo in nerjavno jeklo

Št. art.: 4007220557952
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220557952
EAN/GTIN 4007220557952
Številka proizvajalca 42715060
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Odlično za površinsko in robno brušenje.
  • Nazaj vlaken krepi brusni list in izboljšuje odstranjevanje materiala.
  • Brusna zrna VICTOGRAIN so pritrjena na nosilec z eno stranjo trikotnika.
  • Zaradi tega so še posebej tesno integrirani in v povezavi s tanko obliko nudijo izjemno velik prostor za odrezke, zaradi česar je postopek obdelave še učinkovitejši.
  • Posebej prilagojena je tudi strukturna struktura trikotnikov VICTOGRAIN.
  • Zelo majhni kristali znotraj trikotnika zagotavljajo optimalno obrabo: Zelo ostri rezalni robovi so vedno na voljo, vendar se od brusnega zrnja/trikotnika odtrga le potreben minimum.
  • Kombinacija teh lastnosti uporabniku zagotavlja vrhunsko, konstantno maksimalno zmogljivost pri hladnem brušenju in izjemno dolgo življenjsko dobo orodja z enakomerno hrapavostjo površine obdelovanca.
  • Vpenjalni sistem CDR ima vijačno povezavo z zunanji navoj (plastika) na strani orodja.
  • Primeren tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: ROLOC™, ključavnica, hitrost loco TR, Power lock tip III, sistem hitrega zaklepanja B, roll-on.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS priporoča COMBIDISC kot inovativno orodje za trajnostno zmanjšanje vibracij, hrupa in prahu, ki nastanejo med uporabo, ter za izboljšanje udobja pri delu. PFERD TOOLSEFICIENCY priporoča orodja COMBIDISC za skrajšanje časa menjave in nastavitve orodja.

Lastnosti:

  • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
  • RPM, opt., by: 3800 vrt./min
  • RPM., opt., to: 13000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø Zunanja metrika: 50 mm
  • Velikost zrnja: 60

Prednosti:

  • Učinkovit postopek strojne obdelave s hitrim napredkom dela, dolgo življenjsko dobo orodja, manj toplote, ki se vnese v obdelovanec, in manjšo potrebo po moči pogona orodja zahvaljujoč brusilnemu granulatu VICTOGRAIN.
  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
  • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
  • Brez motenj pri uporabi zaradi zlepljenja, zdrsa ali popuščanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusilnike z majhnimi vlakni COMBIDISC z nosilci brusilnih rezil na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatika ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite olje za mletje, primerno za material, da znatno povečate življenjsko dobo orodja in zmogljivost brušenja.
  • Obdelovalne naloge: Posnemanje zarobka; Izenači; Obdelava površin; Varjenje šiv strojna; Obdelava robov
  • Vrste pogonov: Kotni brusilnik; Akumulatorski kotni brusilniki; Pogon z upogljivo gredjo; Premi brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Jeklena litina
    • ne-železne kovine težko
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo
    • jeklo, lito jeklo
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Držala za brusilne liste naročite ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.