PFERD TOOLS korund ventilator brusilnik F Ø 80x20mm ø vpetja 6 mm A40 za fino brušenje in končno obdelavo

Št. art.: 4007220549247
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220549247
EAN/GTIN 4007220549247
Številka proizvajalca 44513046
L-število L51700 101487
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Pri žepnih brusilnikih so letve iz abrazivnega materiala nameščene na nosilcu v radialni obliki ventilatorja okoli osi orodja.
  • Zaradi svoje fleksibilnosti se idealno prilagajajo konturam obdelovanca.
  • Abrazivno zrnje je vgrajeno v sintetično smolo vez na natezno odpornem, gibkem nosilcu tkanine.
  • V ISO 3919 so žepni brusilniki navedeni pod oznako “brusilni zatiči lamele“.
  • Za univerzalno uporabo od grobega do finega brušenja.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS priporoča mlinček za ventilatorje, da bi trajnostno zmanjšali vibracije in hrup, ki nastajajo med uporabo, ter izboljšali delovno udobje.

Lastnosti:

  • Najv. Vrt./min: 9500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt.: 4800 vrt./min
  • Metrični širina: 20 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A
  • Ø Zunanja metrika: 80 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 40
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Dosledno visoko odstranjevanje materiala skozi celotno življenjsko dobo, saj se nenehno sproščajo nova, agresivna brusna sredstva.
  • Uporaba na koncu je zelo blizu robov in kotov zaradi konstrukcije ravnega litja jedra.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Zmanjšanje kontaktnega tlaka in periferne hitrosti ter dodajanje brusnega olja zmanjšajo obrabo orodja in temperaturno obremenitev obdelovanca. Povečanje odvzemanje materiala je treba doseči z grobim granulacija in ne s povečanjem kontaktnega tlaka, da se prepreči nepotrebno obrabo orodja in temperaturna obremenitev obdelovanca. Povečanje hitrost reza povzroči nekoliko bolj fino površino. Povečanje kontaktnega tlaka naredi površino nekoliko bolj grobo. Mehkejši kot je material, ki ga je treba obdelati, bolj groba je površina (pri uporabi enakih velikosti zrn). Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni hitrost reza 15–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med odvzemanje materiala, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja. Uporabite olje za mletje, primerno za material, da znatno povečate življenjsko dobo orodja in zmogljivost brušenja.
  • Obdelovalne naloge: Posnemanje zarobka; Uprizoritev fino brušenje; Izenači; Strukturiranje (matiranje, Line matiranje, in satiniranje); Obdelava površin; Varjenje šiv strojna
  • Vrste pogonov: Pogon z upogljivo gredjo; Premi brusilnik

Material:

  • Obdelovalni materiali:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali z trdota > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Če je presežen predpisani optimalni število vrtljajev, je treba kontaktni tlak znatno zmanjšati.
  • Varnost je zagotovljena samo, če je dolžina vpenjanja najmanj 15 mm in pri odprtem dolžina vpetja ni presežena določena največja število vrtljajev.