Kotni PFERD TOOLS ročni RCK WS 1/300 90° 30–000 vrt/min/120 W

Št. art.: 4007220538630
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220538630
EAN/GTIN 4007220538630
Številka proizvajalca 83003001
L-število L51700 101361
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • 90°

Opis:

  • Pogonski sistem RCK z neprekinjenim nadzorom hitrosti je inovativna rešitev, ki ustvarja manj hrupa in vibracij kot običajni pogoni.
  • Zaradi kombinacije z mobilno krmilno enoto in različnimi pripomočki je sistem še posebej lahek, udoben in prilagodljiv za uporabnike v uporabi.
  • Poleg tega ročni pripomočki omogočajo uporabo širokega nabora orodij v skoraj vseh panogah.
  • Pogonski sistem RCK je bil zasnovan s poudarkom na ergonomiji in učinkovitosti.
  • Omogoča udobno delo z najvišjim produktivnost v neprekinjeni uporabi.
  • RCK ročaji imajo brez-krtačni motor z visoko hitrostno stabilnostjo in izboljšano ergonomijo.
  • Kotni ročni nastavek RCK.
  • 2 vpenjalna ključa, 3/mm vpenjalna stročnica, kabel za priključek dolžine 1,8 m.
  • Zaradi svoje posebne zasnove je pogonski sistem RCK še posebej tih. Zaradi interakcije krmilne enote in ročaja je pogonski sistem RCK energetsko učinkovita in stroškovno učinkovita alternativa za industrijske aplikacije.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 120 vatov
  • Razpon hitrosti, od: 15000 vrt./min
  • Razpon hitrosti, do: 30000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 18
  • Izvedba: 90°
  • Metrični širina: 24 mm
  • Metrična dolžina: 180 mm
  • Neto masa: 0.245 kg
  • Višina: 23 mm

Prednosti:

  • Tanka in lahka zasnova.
  • Zelo visoka koncentrična hitrost in zelo tiha.
  • Samodejna omejitev hitrosti.
  • Poveča produktivnost za do 50% s konstantno število vrtljajev.
  • Udobno, ergonomsko delo s hitrimi in optimalnimi rezultati.

Opomba:

  • Stikalo za vklop/izklop na ročici.