Pnevmatski brusilnik za kolesa PFERD TOOLS PGAS 6/250 HV-HV 25 000 vrt/min/650 W

Št. art.: 4007220536698
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220536698
EAN/GTIN 4007220536698
Številka proizvajalca 80706081
L-število L51700 101577
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Brez razširitve

Opis:

  • Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje.
  • Pogon za stisnjen zrak izpuh je nameščen zadaj.
  • Tehnično napreden pnevmatski brusilnik za kolesa z izhodom izpušnega zraka zadaj in mrtvim zobnikom prek varnostnega ventila ročice.
  • Pogon za stisnjen zrak lahko uporabljate samo s sistemom olje.
  • 1 m izpušna cev in 2 m cev za dovod zraka z navojem 1/4“ zunaj in vtikač z navojem (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak: 6,3 barov
  • Moč: 650 vatov
  • Število vrtljajev: 25000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 7
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Izvedba: Brez razširitve
  • Metrični širina: 41 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,95 m³/min
  • Poraba zraka, pod obremenitvijo: 0,71 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 380 mm
  • Število kapljic olja [min]: 6 kosov
  • Neto masa: 1.091 kg
  • cev za dovod zraka notranji ø: 8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: zadaj
  • Višina: 41 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja stalno uporabo število vrtljajev.
  • Varno delo prek povezave mrtveca.
  • Enostavno vodenje pri srednji moči.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati z določeno hitrostjo kapljanja olje, da preprečite prezgodnjo okvaro.