Vozlasta stožčasta krtača KBG Ø 125x15 mm M14 Jeklena žica Ø 0,50 mm Kotni brusilnik

Št. art.: 4007220531167
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220531167
EAN/GTIN 4007220531167
Številka proizvajalca 43317001
L-število L51510 103
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Agresiven ščetka. Idealno za močno ščetkanje, kot so odstranjevanje robov, čiščenje, odstranjevanje rje in odstranjevanje vodnega kamna, ter odstranjevanje varilnih brizg. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD TOOLS posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 28 kosov
  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 15000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 7500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 12000 vrt./min
  • Metrična širina: 15 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 19 mm

Prednosti:

  • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranji robovi, utori in utori.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)