Pnevmatski brusilnik za kolesa PFERD TOOLS PGAS 3/35 M-HV 3 500 vrt/min/320 W

Št. art.: 4007220528365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220528365
EAN/GTIN 4007220528365
Številka proizvajalca 80106065
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • S srednjo razširitvijo

Opis:

  • Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje.
  • Pogon za stisnjen zrak izpuh je nameščen zadaj.
  • Zaradi planetnega gonila ima pogon s stisnjenim zrakom visok navor.
  • 1 m izpušni in 2,5 m dovod zraka cev z navojno povezavo 1/4“ zunaj in vtikač z navojem (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključi.
  • Kompakten in priročen pogon za stisnjen zrak lahko uporabljate samo s sistemom olje.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak: 6,3 barov
  • Moč: 320 vatov
  • Število vrtljajev: 3500 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 6
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Izvedba: S srednjo razširitvijo
  • Metrični širina: 39 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,6 m³/min
  • Poraba zraka, pod obremenitvijo: 0,5 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
  • Metrična dolžina: 335 mm
  • Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
  • Neto masa: 1.198 kg
  • cev za dovod zraka notranji ø: 8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: zadaj
  • Višina: 39 mm

Prednosti:

  • Zaradi srednje dolžine je pogon idealen za uporabo z omejeno dostopnostjo.
  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Varno delo prek povezave mrtveca.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati z določeno hitrostjo kapljanja olje, da preprečite prezgodnjo okvaro.