POS combitwist okrogla ščetka pletene RBG HD Ø 125x12 mm M14 jeklene žice Ø 0.50mm kotni brusilnik

Št. art.: 4007220491348
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220491348
EAN/GTIN 4007220491348
Številka proizvajalca 43303015
L-število L51510 995
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Zelo agresiven ščetka. Primerno za močno ščetkanje v kovinski konstrukciji, kot so odstranjevanje vodnega kamna, odstranjevanje rje, razrezovanje, ščetkanje zvarov in odstranjevanje ostankov lepila in brizganja zvarov. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD TOOLS posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.

Lastnosti:

  • Številka, pletenice: 24 kosov
  • Embalaža: POS-embalaža
  • VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 5500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 12500 vrt./min
  • Metrična širina: 12 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Ø nit: M14x2
  • Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
  • Dolžina, obrezovanje: 28 mm

Prednosti:

  • Izjemno visoka gostota naselitve za optimalno življenjska doba.
  • Visoko delovno udobje zaradi gladkega teka brez brcanja ščetka.
  • Primerno za strojno obdelavo vogalov in robov, saj se pletenice obračajo manj.
  • Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
  • Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Litega železa
    • Jeklena litina
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)