Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Za grobo obdelavo uporaba v livarnah in čistilnih napravah PFERD TOOLS ponuja posebej robustne grobe plošče, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti in dosegajo največjo zmogljivost tudi v teh pogojih. Optimizirani so za uporaba na turbinah s stisnjenim zrakom in visokofrekvenčnih kotnih brusilnikih. Krožna plošča iz cirkonijevega oksida za lito železo in jeklo, optimizirana za uporaba v livarnah in mavčnih delih z izjemno zmogljivostjo brušenja in zelo dobrim življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
- Oblika: E / 27 / T27
- Metrična širina: 7,2 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonij z in cirkonij A
- Ø Zunanja metrika: 180 mm
Prednosti:
- Zelo hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi visoke učinkovitosti brušenja.
- Zelo dober življenjska doba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; brušenje robov; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jeklo