Brusilni kolut E 180x8,3x22,23 mm Performance line SG INOX za nerjavno jeklo

Št. art.: 4007220470404
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220470404
EAN/GTIN 4007220470404
Številka proizvajalca 62217832
L-število L51150 36
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. plošča za grobo brušenje za nerjavno jeklo (INOX) z visoko učinkovitostjo brušenja in zelo dobrim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
  • Oblika: E / 27 / T27
  • Metrična širina: 8,3 mm
  • Ø Luknja: 22,23 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 180 mm

Prednosti:

  • Značilnosti mehkega brušenja za hladno brušenje nerjavečega jekla (INOX).
  • Hiter napredek pri delu in največja stroškovna učinkovitost zaradi visoke učinkovitosti brušenja.
  • Zmanjšana menjava orodja zaradi zelo dobre življenjska doba.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; brušenje robov; površinsko brušenje; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun