PFERD TOOLS pnevmatski brusilnik PBA 4/160 HV dolžina jermena: 520 mm x širina: 3–20 mm.

Št. art.: 4007220464632
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220464632
EAN/GTIN 4007220464632
Številka proizvajalca 80705012
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Brez držala za pritrditev za brušenje jermena

Opis:

  • Pogon za stisnjen zrak izpuh je nameščen zadaj.
  • Tehnično napreden pnevmatski brusilnik z dolžino jermena 520 mm (*610 mm) x širino jermena 3–20 mm, izhod izpušnega zraka zadaj in mrtvi preklop prek varnostnega vzvoda.
  • 1 m izpušna cev in 2,5 m cev za dovod zraka z navojem 1/4“ zunaj in vtikač z navojem (STGI), zaščitni pokrov, 2 vpenjalni ključ.
  • tračni brusilnik primeren za držalo za brušenje jermena Bsva 9/25 x 520, Bsva 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 in BSVA 18/23 x 520.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak: 6,3 barov
  • Izhodna moč: 370 vatov
  • hitrost traku, od: 19,3 m/s.
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Izvedba: Brez držala za pritrditev za brušenje jermena
  • Metrični širina: 39 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,55 m³/min
  • Poraba zraka, pod obremenitvijo: 0,6 m³/min
  • Metrična dolžina: 365 mm
  • Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
  • Neto masa: 1.191 kg
  • cev za dovod zraka notranji ø: 8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: zadaj
  • Višina: 75 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Varno delo prek povezave mrtveca.
  • Nastavek za brušenje jermena lahko obračate na pogonskem stroju.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Adapter za brušenje jermena BSAD 41/36 x 610 doseže dolžino jermena 610 mm.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati z določeno hitrostjo kapljanja olje, da preprečite prezgodnjo okvaro.