PFERD TOOLS pnevmatski brusilnik PBA 2/200 HV dolžina jermena: 305 mm x širina: 3–16 mm.

Št. art.: 4007220464571
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220464571
EAN/GTIN 4007220464571
Številka proizvajalca 80705052
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • Brez držala za pritrditev za brušenje jermena

Opis:

  • Pogon za stisnjen zrak izpuh je nameščen zadaj.
  • Tehnično napreden brusilnik za stisnjen zrak z dolžino jermena 305 mm x širino jermena 3–16 mm, izhod izpušnega zraka zadaj in mrtvi preklop prek varnostnega vzvoda.
  • 1 m izpušna cev in 2,5 m cev za dovod zraka z navojem 1/4“ zunaj in vtikač z navojem (STGI), 1 vpenjalni ključ, zaščitni pokrov.
  • tračni brusilnik primeren za držalo za brušenje jermena BSVAK 9/25 x 305, BSVAK 9/25-1 x 305, BSVAK 4/16 x 305, BSVAK 9/9 x 305 in BSVAK 9/16 x 305.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak: 6,3 barov
  • Izhodna moč: 230 vatov
  • hitrost traku, od: 22 m/s.
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Izvedba: Brez držala za pritrditev za brušenje jermena
  • Metrični širina: 30 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,55 m³/min
  • Poraba zraka, pod obremenitvijo: 0,45 m³/min
  • Metrična dolžina: 210 mm
  • Število kapljic olja [min]: 3 kapljic
  • Neto masa: 0.604 kg
  • cev za dovod zraka notranji ø: 6 mm
  • Izhod izpušnega zraka: zadaj
  • Višina: 75 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Varno delo prek povezave mrtveca.
  • Priročna in kompaktna oblika.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati z določeno hitrostjo kapljanja olje, da preprečite prezgodnjo okvaro.