PFERD TOOLS pnevmatski kotni brusilnik PWA 1/9 v-HV HEX 3 mm 900 vrt/min/35 W

Št. art.: 4007220430743
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4007220430743
EAN/GTIN 4007220430743
Številka proizvajalca 80700492
L-število L51700 101475
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • s podaljškom

Opis:

  • Pogon je opremljen s šesterokotnim držalo nastavkov.
  • Pogon za stisnjen zrak izpuh je nameščen zadaj.
  • Zelo tih in robusten.
  • Optimalno za posnemanje robov težko dostopnih mest, npr
  • B.
  • Luknje s križnimi luknjami.
  • 1 m izpušna cev in 2,5 m cev za dovod zraka z navojem 1/4“ zunaj in vtikač z navojem (STGI).
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS priporoča vožnjo, da bi trajnostno zmanjšali hrup, ki nastaja med uporabo.

Lastnosti:

  • Obratovalni tlak: 6,3 barov
  • Moč: 35 vatov
  • Število vrtljajev: 900 vrt./min
  • Zasnova ventila: Ročica
  • Izvedba: s podaljškom
  • Metrični širina: 25 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,19 m³/min
  • Poraba zraka, pod obremenitvijo: 0,17 m³/min
  • Metrična dolžina: 300 mm
  • Število kapljic olja [min]: 1 kapljic
  • Neto masa: 0,4 kg
  • cev za dovod zraka notranji ø: 4,8 mm
  • Izhod izpušnega zraka: zadaj
  • Višina: 18 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Nizka poraba zraka.
  • Z nastavljivim nadzorom hitrosti.